Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument, Frontplatte, Drehspulmesswerk, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument, Frontplatte, Drehspulmesswerk, DC
Anzeigeinstrument, Frontplatte, Drehspulmesswerk, DC
Artikel-Nr.:
     4502-15K464
Hersteller:
     AMS
Herst.-Nr.:
     URB75 10V
EAN/GTIN:
     4099891453992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Drehspulgerät
Drehspulinstrument
Anzeigeinstrumente Typ AMS URB 75. Drehspulmesswerk, Klasse 2,5, für Gleichstrom und Gleichspannung, Unterbaumontage; Frontrahmen: 75 x 38 mm, Frontrahmenfarbe: schwarz, standardmäßige Wechselskala. Typ: 10 V DC
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
DC
Breite:
75 mm
Höhe:
38 mm
max. Spannung:
10 V
Montage:
Einbaumontage
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0641 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehspulinstrumente, Drehspulmesswerk, Gleichspannung-Analoganzeige, ams analoganzeige, analoganzeige, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Analog Messinstrument, Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument, Dreheisenmessinstrument, Weicheisenmessgerät, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.