Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschild, (B) 55 mm, Aluminium, 084.80-8-21X55-A/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Typenschild, (B) 55 mm, Aluminium, 084.80-8-21X55-A/10
Typenschild, (B) 55 mm, Aluminium, 084.80-8-21X55-A/10
Artikel-Nr.:
     4502-15L3100
Hersteller:
     Schlemmer
Herst.-Nr.:
     084.80-8-21X55-A/10
EAN/GTIN:
     4099891424152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnung und Beschriftung
Markierung
Schild
Typenschild
Lieferung als Streifen mit 10 Schildern, Selbstklebende Typenschilder Typ 084.80. Aus 0,1 mm starker Reinaluminiumfolie, matt, selbstklebend mit sehr guten Klebeeigenschaften im Temperaturbereich von –30 bis +260 °C, mit guter Beschriftbarkeit und Beständigkeit gegen chemische Einflüsse, abrieb- und lösungsmittelbeständig, schwarzgrundig mit silberfarbigen Bedruckungen bzw. Beschriftungsflächen; Aufdruck: Typ (mit Beschriftungsfläche), Werk-Nr. (mit zwei Beschriftungsflächen), Größe: 21 x 55 mm. Typ: 084.80, Leistungsschild
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten:
10
Ausführung:
Typenschild
Breite:
55 mm
Einsatztemperatur:
-15 °C bis 120 °C
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00463 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.