| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-16D454 Herst.-Nr.: I12 EAN/GTIN: 4099879883643 |
| | |
|
| | |
| Isolierscheibe, I12 1004609, FTcap Anwendbar z. B. für Kondensatoren mit Boden-Gewindebolzen, bestehend aus einer Isolierscheibe mit Isolieransatz für das Montageloch. Technische Merkmale (Typ, Scheibendurchmesser (D), Gewindebolzengröße (M), Montagelochdurchmesser (LD)): I 12-18, D 30, M 12, LD 18 mm. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 30 mm | Zubehörart: | Isolator | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00352 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halbleitermontage-Zubehör, Isolierscheibe, Scheibe, Montagescheibe, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensatorenzubehör, Zubehör Elektrolytkondensator, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,20* | € 2,00* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 0,67* | € 2,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|