Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallband, SMD 3637, 5 mΩ, 2 W, ±1 %, OARS1-R005FI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metallband, SMD 3637, 5 mΩ, 2 W, ±1 %, OARS1-R005FI
Widerstand, Metallband, SMD 3637, 5 mΩ, 2 W, ±1 %, OARS1-R005FI
Artikel-Nr.:
     4502-16E632
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     OARS1-R005FI
EAN/GTIN:
     4099879208088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand
SMD-Metallbandwiderstände 2,0 W Toleranz 1,0 % Typ TT electronics/Welwyn OARS1. In offener Bauform mit flexiblen Anschlüssen; Nennbelastbarkeit: 2,0 W, Toleranz: ±1,0 %, Temperaturkoeffizienz: ±20 ppm/°C, Induktivität: max. 10 nH, Umgebungstemperaturbereich: –55 bis +160 °C, Maße: L 11,18, B 3,18, H 3,05 mm... Typ: 0R005
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 3637
Höhe:
3.05 mm
Länge:
11.18 mm
Leistung:
2 W
max. Temperatur:
160 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
5 mΩ
Technologie:
Metallband
Temperaturkoeffizient:
±20 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1900 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 3800 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.