Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
SMD Widerstand
>
Artikel
Widerstand, Metalllegierung, SMD 1206 (3216), 10 mΩ, 1 W, ±1 %, LRMAM1206R01FT5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-16E835
Hersteller:
Welwyn
Herst.-Nr.:
LRMAM1206R01FT5
EAN/GTIN:
4099879208422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
SMD-Präzisionswiderstände Toleranz 1,0 % Typ TT electronics/Welwyn LRMA. Einsetzbar als Strommesswiderstand; Toleranz: 1,0 %, Isolationswiderstand: min. 100 M Ohm, Umgebungstemperatur: –55 bis +170 °C, Zulassung: AEC-Q200. Die Staffelpreise gelten ausschließlich für die jeweilige Abnahmemenge por Widerstandswert. Baugröße 1206. Leistung: 1,0 W, Überlastbarkeit: 5,0 W, Temperaturkoeffizient: ±50 ppm/C°, Maße: L 3,2, B 1,6, H 0,6 mm. Technische Merkmale (Widerstandswert, Temperaturkoeffizient (TK)): 0R01, TK ±50 ppm/C°
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
170 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
10 mΩ
Technologie:
Metalllegierung
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Widerstände
>
SMD Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
,
Resistor
,
Widerstand
,
Wiederstand
,
Metallschichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen