Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metalllegierung, SMD 1206 (3216), 20 mΩ, 1 W, ±1 %, LR1206-21R02FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metalllegierung, SMD 1206 (3216), 20 mΩ, 1 W, ±1 %, LR1206-21R02FA
Widerstand, Metalllegierung, SMD 1206 (3216), 20 mΩ, 1 W, ±1 %, LR1206-21R02FA
Artikel-Nr.:
     4502-16E850
Hersteller:
     RALEC
Herst.-Nr.:
     LR1206-21R02FA
EAN/GTIN:
     4099879208569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand
SMD-Präzisionswiderstände 1,0 bis 3,0 W Toleranz 1,0 % Typ Ralec LR. Nieder Ohmige Widerstände aus einer Metall-Legierung Mit Belastbarkeit 1,0 W Baugröße 1206 Typ LR1206.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.65 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
170 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
20 mΩ
Technologie:
Metalllegierung
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Folienwiderstand, Metallfolienwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,157*
100
€ 4,00*
ab € 0,0814*
€ 0,1618*
11 Tage
nicht lagernd
116
€ 6,99*
ab € 0,123*
€ 0,176*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 157,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.