Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Drehschalter, 2-polig, 3-stufig, 60°, Ein-Ein-Ein, unterbrechend, 2 A, 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Drehschalter, 2-polig, 3-stufig, 60°, Ein-Ein-Ein, unterbrechend, 2 A, 42
Stufen-Drehschalter, 2-polig, 3-stufig, 60°, Ein-Ein-Ein, unterbrechend, 2 A, 42
Stufen-Drehschalter, 2-polig, 3-stufig, 60°, Ein-Ein-Ein, unterbrechend, 2 A, 42
Artikel-Nr.:
     4502-16G1087
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     01-1234
EAN/GTIN:
     4099889220834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter 3 stufen
Stufen-Drehschalter Typ ELMA 01. Mit nichtrostender Stahlachse 4,0 mm Durchmesser und Metallgewindebuchse M8 x 0,75 für robuste Anwendungen, individuell begrenzbar mit Begrenzungsstift; Durchmesser: 18 mm. Anzahl der Ebenen: 1, Verarbeitung: durch Hand- und Wellenlöten, Montage auf Print: vertikal, Material Kontakte: hauchvergoldet oder hartvergoldet (AuCo) 3,0 µm, Lebensdauer: min. 25.000 Schaltzyklen, Laststrom (ohmsche Last): max. 2,0 A, Schaltspannung: max. 42 VDC, Kontaktwiderstand (Neuzustand): max. 10 mOhm, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Unterbrechend mit Rastwinkel 60° Typ 01-. Hinweis: Schalter ohne Anschlag können nachträglich nicht begrenzt werden. Technische Merkmale (Typ, Funktion Pole x Position, Ausführung, Kontakt): 01-1234, 2 x 3 Kont., mit Anschlag, Lötösent
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Stufen:
3
Ausführung:
Stufen-Drehschalter
Nennspannung:
42 V
Polzahl:
2-polig
Schaltart:
unterbrechend
Schaltstellung:
Ein-Ein-Ein
Schaltstrom:
2 A
Schaltwinkel:
60 °
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0143 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, elma stufenschalter, Schalter, Drehstufenschalter, Stufendrehschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 36,01*
€ 53,51*
1
€ 8,95*
ab € 43,64*
€ 59,12*
43 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,66*
€ 102,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 535,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
4007-35
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.