Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Drehschalter, 1-polig, 12-stufig, 30°, unterbrechend, 28 V, MRK112-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Drehschalter, 1-polig, 12-stufig, 30°, unterbrechend, 28 V, MRK112-A
Stufen-Drehschalter, 1-polig, 12-stufig, 30°, unterbrechend, 28 V, MRK112-A
Artikel-Nr.:
     4502-16G5175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MRK112-A
EAN/GTIN:
     4099891019228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 12 stufen
drehschalter
Drehschalter, MRK112-A Der MRK112-A ist ein Drehschalter mit einem flachen Gehäuse des Modells MRF, das die für die Leiterplattenmontage erforderlichen Platzbeschränkungen berücksichtigt. Für die Modelle MRA und MRK mit Buchsenmontage beträgt der Bereich der Gehäusetiefen hinter der Schalttafel 8,2 mm bis 17,0 mm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Anzahl der Stufen:
12
Ausführung:
Drehschalter
Nennspannung:
28 V
Polzahl:
1-polig
Schaltart:
unterbrechend
Schaltleistung:
0,4 VA
Schaltwinkel:
30 °
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Drehstufenschalter, Stufendrehschalter, Stufenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.