Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Drehschalter
>
Artikel
Stufen-Drehschalter, 1-polig, 12-stufig, 30°, unterbrechend, 14 mA, 28 V, 9037.0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-16G5180
Hersteller:
Marquardt
Herst.-Nr.:
9037.0100
EAN/GTIN:
4099889221329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 1pol 12 stellungen
drehschalter
drehschalter 12 stufen
Lieferung ohne Drehknopf, bitte separat bestellen, Miniatur-Stufen-Drehschalter spritzwassergeschützt Baureihe 9037 Typ Marquardt 9037. Für Leiterplattenanschluss, Betätigungsseite mit Gummiring abgedichtet, Anschlussseite gegen Eindringen von Fluxmitteln und Lötdämpfen abgedichtet, die Anzahl der Schaltstellungen ist reduzierbar; Schaltweise: unterbrechend, Schaltleistung: max. 0,4 VA/28 V AC/DC, Durchgangswiderstand: < 50 mOhm, Isolationswiderstand: > 100 MOhm (500 VDC), Durchschlagsfestigkeit: > 500 VAC (60 s), Material Sockel: PA, Drehachse, Gehäuse und Befestigungsteile: Metall, Kontakte und Anschlüsse: vergoldet, Zentralbefestigung: M6 x 0,75 mm, Gerätewanddicke: max. 2,0 mm, Umgebungstemperatur: - 25 bis +85 °C. Hinweis: Der Drehknopf gehört nicht zum Lieferumfang und muss gesondert bestellt werden. Technische Merkmale (Typ, Schaltstellungen, Anzahl der Ebenen, Schaltwinkel): 9037.0100, 1 x 12 Kontakte, 1 Ebene, 11 x 30°
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Stufen:
12
Ausführung:
Stufen-Drehschalter
Nennspannung:
28 V
Polzahl:
1-polig
Schaltart:
unterbrechend
Schaltleistung:
0,4 VA
Schaltstrom:
14 mA
Schaltwinkel:
30 °
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00825 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Drehschalter und Stufenschalter
Weitere Suchbegriffe:
Schalter
,
Drehstufenschalter
,
Stufendrehschalter
,
Stufenschalter
,
Microschalter
,
Mikroschalter
,
Miniaturschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt 90900601 90900601 Drehknopf 1 St.
Marquardt
90900601
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen