Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Fächerscheibe
>
DIN 6798
>
Artikel
Fächerscheibe, M4, H 1.5 mm, Innen-Ø 4.3 mm, Außen-Ø 8 mm, Federbronze, DIN 6798
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4502-16H1017
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
22.6533
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Fächerscheibe, 22.6533, Stäubli Electrical Connectors Fächerscheibe passend für SLB4-G
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fächerscheibe
Außendurchmesser:
8 mm
Gewindegröße:
M4
Höhe:
1.5 mm
Innendurchmesser:
4.3 mm
Material:
Federbronze
Norm:
DIN 6798
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Befestigungsmaterial
>
Muttern, Scheiben, Ringe
Weitere Suchbegriffe:
Scheibe DIN 6798
,
Fächerscheibe
,
Fächerscheiben
,
din 6798 d4,3
,
din 6798
,
fächerscheibe 6798
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Scheibe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0811*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2201*
€ 0,2619
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1862*
€ 0,2216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1645*
€ 0,1958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1453*
€ 0,1729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1219*
€ 0,1451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,1252
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen