Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, Schlitz, M4, Ø 7.5 mm, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 963/ISO 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, Schlitz, M4, Ø 7.5 mm, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 963/ISO 200
Senkkopfschraube, Schlitz, M4, Ø 7.5 mm, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 963/ISO 200
Senkkopfschraube, Schlitz, M4, Ø 7.5 mm, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 963/ISO 200
Artikel-Nr.:
     4502-16H140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 963 ZN M4X16
EAN/GTIN:
     4099889498691
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkkopfschrauben Mat. 4.8-Zn DIN 963/ISO 2009 Typ BS 1400.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Durchmesser:
7.5 mm
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
16 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 963/ISO 2009
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 stahl 4.8 verzinkt, din 963, din 963 4.8, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Senkkopfschraube, Schlitzschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.