Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M5, 25 mm, Stahl, verzinkt, DIN 965/ISO 7046,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M5, 25 mm, Stahl, verzinkt, DIN 965/ISO 7046,
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M5, 25 mm, Stahl, verzinkt, DIN 965/ISO 7046,
Artikel-Nr.:
     4502-16H2562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     096505025Z
EAN/GTIN:
     4099889499612
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkkopfschrauben Mat. 4.8-Zn DIN 965/ISO 7046 Typ BS 1700. Mit Phillips-Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Gewindeantrieb:
PH-Kreuzschlitz
Gewindegröße:
M5
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
25 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 965/ISO 7046
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00341 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din965 m5x25, din 965, din 965 m5, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Senkkopfschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.