Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M4, 6 mm, Stahl, verzinkt, DIN 965/ISO 7046


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M4, 6 mm, Stahl, verzinkt, DIN 965/ISO 7046
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M4, 6 mm, Stahl, verzinkt, DIN 965/ISO 7046
Artikel-Nr.:
     4502-16H261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     096504006Z
EAN/GTIN:
     4099889499711
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkkopfschrauben Mat. 4.8-Zn DIN 965/ISO 7046 Typ BS 1700. Mit Phillips-Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Gewindeantrieb:
PH-Kreuzschlitz
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
6 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 965/ISO 7046
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00067 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 m4x6, din 965, din 965 m4, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Senkkopfschraube, Kreuzschlitzschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.