Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M2,5, 6 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7985/ISO 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Linsenkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M2,5, 6 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7985/ISO 7
Linsenkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M2,5, 6 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7985/ISO 7
Artikel-Nr.:
     4502-16H266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 7985 ZN HM2,5X6
EAN/GTIN:
     4099889499766
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenkopfschrauben Mat. Stahl verzinkt DIN 7985/ISO 7045 Typ BS 1900. Mit Phillips-Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Gewindeantrieb:
PH-Kreuzschlitz
Gewindegröße:
M2,5
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
6 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 7985/ISO 7045
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00039 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschrauben m 2,5x6 din 7985, din 7985, din 7985 m2,5, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Kreuzschlitzschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.