Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M3, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7985/ISO 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M3, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7985/ISO 70
Linsenkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M3, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7985/ISO 70
Artikel-Nr.:
     4502-16H276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     798503016Z
EAN/GTIN:
     4099889499834
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenkopfschrauben Mat. Stahl verzinkt DIN 7985/ISO 7045 Typ BS 1900. Mit Phillips-Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Gewindeantrieb:
PH-Kreuzschlitz
Gewindegröße:
M3
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
16 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 7985/ISO 7045
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00105 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschrauben m3, din 7985, linsenkopfschrauben din 7985, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Kreuzschlitzschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,05*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.