Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschraube, M6, Ø 30 mm, 30 mm, PA, 105 0630 699 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sterngriffschraube, M6, Ø 30 mm, 30 mm, PA, 105 0630 699 01
Sterngriffschraube, M6, Ø 30 mm, 30 mm, PA, 105 0630 699 01
Artikel-Nr.:
     4502-16H5604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     105 0630 699 01
EAN/GTIN:
     4099889501032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube
Sterngriffschrauben Typ PB 105...69901. Aus PA 6.6 (SK-01), schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sterngriffschraube
Durchmesser:
30 mm
Gewindegröße:
M6
Länge:
30 mm
Material:
PA
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.00014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m6, sterngriffschraube, sterngriff kunststoff, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.