Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Bedienteile
>
Sterngriff
>
Sterngriffschraube
>
Artikel
Sterngriffschraube, M6, Ø 30 mm, 50 mm, PA, 105 0650 699 01
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-16H5608
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
105 0650 699 01
EAN/GTIN:
4099889501056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube
Sterngriffschrauben Typ PB 105...69901. Aus PA 6.6 (SK-01), schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sterngriffschraube
Durchmesser:
30 mm
Gewindegröße:
M6
Länge:
50 mm
Material:
PA
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.01776 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Befestigungsmaterial
>
Schrauben, Gewindestangen
Weitere Suchbegriffe:
sterngriffschraube m6
,
sterngriffschraube
,
sterngriff kunststoff
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Schraube
,
Screw
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,70*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,70*
€ 171,003
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,18*
€ 168,0042
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 131,52*
€ 156,5088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,74*
€ 154,3906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,55*
€ 144,6445
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 115,48*
€ 137,4212
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,70*
€ 115,073
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen