Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, M2,5, Stahl, verzinkt, DIN 934/ISO 4032, 093400025Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter, M2,5, Stahl, verzinkt, DIN 934/ISO 4032, 093400025Z
Sechskantmutter, M2,5, Stahl, verzinkt, DIN 934/ISO 4032, 093400025Z
Artikel-Nr.:
     4502-16H722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     093400025Z
EAN/GTIN:
     4099889501889
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmuttern Mat. 4.8-Zn DIN 934/ISO 4032 Typ BS 3200.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Gewindeantrieb:
Außensechskant
Gewindegröße:
M2,5
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 934/ISO 4032
Gewicht:
0.00023 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m2,5, din en iso 4032, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Mutter, Sechskantmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.