Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, M8, PA, DIN 934/ISO 4032, 10417AA00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter, M8, PA, DIN 934/ISO 4032, 10417AA00
Sechskantmutter, M8, PA, DIN 934/ISO 4032, 10417AA00
Artikel-Nr.:
     4502-16H757
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     10417AA00
EAN/GTIN:
     4099889502008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter, 10417AA00, fastpoint Sechskantmutter aus glasfaserverstärktem PA6 für erhöhte Stoßfestigkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Gewindeantrieb:
Außensechskant
Gewindegröße:
M8
Material:
PA
Norm:
DIN 934/ISO 4032
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m8, din en iso 4032, iso 4032 polyamid, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Mutter, Sechskantmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.