Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, M12x0.75, H 2 mm, Messing, DIN 439, 62.12.109


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter, M12x0.75, H 2 mm, Messing, DIN 439, 62.12.109
Sechskantmutter, M12x0.75, H 2 mm, Messing, DIN 439, 62.12.109
Artikel-Nr.:
     4502-16H780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.12.109
EAN/GTIN:
     4099889502206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 439-1
DIN 439-1 Mutter
DIN 439-1 Sechskantmutter
DIN EN ISO 4036
Sechskantmuttern aus Messing vernickelt Typ BS 3400. Für Potentiometer, Schalter, Sicherungshalter usw Mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Gewindeantrieb:
Außensechskant
Gewindegröße:
M12
Gewindesteigung:
0.75 mm
Höhe:
2 mm
Material:
Messing
Norm:
DIN 439
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00192 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4036, ISO 4036, Mutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN EN ISO 4036, Sechskantmutter ISO 4036, din 439-1 m12x1, din 439-1, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Muttern, Sechskantmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 42,043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 628,26*
€ 747,6294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 609,05*
€ 724,7695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 531,63*
€ 632,6397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 490,24*
€ 583,3856
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 465,81*
€ 554,3139
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 442,55*
€ 526,6345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 420,43*
€ 500,3117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.