Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe, M8, SW 13 mm, H 15 mm, Außen-Ø 16.8 mm, PE, 0610050908VR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzkappe, M8, SW 13 mm, H 15 mm, Außen-Ø 16.8 mm, PE, 0610050908VR
Schutzkappe, M8, SW 13 mm, H 15 mm, Außen-Ø 16.8 mm, PE, 0610050908VR
Artikel-Nr.:
     4502-16H7858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0610050908VR
EAN/GTIN:
     4099889502282
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Schutzdeckel
Schutzkappe
Schutzkappe für Sechskantmuttern, Typ 061..0908 Hergestellt aus kadmiumfreiem Polyethylen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzkappe
Außendurchmesser:
16.8 mm
Farbe:
weiß
Gewindeantrieb:
Außensechskant
Gewindegröße:
M8
Höhe:
15 mm
Material:
PE
Schlüsselweite:
13 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,77*
€ 93,7363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,06*
€ 92,8914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,98*
€ 86,8462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,04*
€ 85,7276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,18*
€ 72,8042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.