Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, M2,5, Edelstahl, DIN 934/ISO 4032, DIN 934 M2,5 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter, M2,5, Edelstahl, DIN 934/ISO 4032, DIN 934 M2,5 A2
Sechskantmutter, M2,5, Edelstahl, DIN 934/ISO 4032, DIN 934 M2,5 A2
Artikel-Nr.:
     4502-16H7900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 934 M2,5 A2
EAN/GTIN:
     4099889502329
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
Aus nichtrostendem Edelstahl A2 DIN 934/ISO 4032 Typ BS 3500.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Gewindeantrieb:
Außensechskant
Gewindegröße:
M2,5
Material:
Edelstahl
Norm:
DIN 934/ISO 4032
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 a2 - 70, din en iso 4032, iso 4032 m2.5, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Muttern, Sechskantmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.