Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, M4, Edelstahl, DIN 934/ISO 4032, 0934000402


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter, M4, Edelstahl, DIN 934/ISO 4032, 0934000402
Sechskantmutter, M4, Edelstahl, DIN 934/ISO 4032, 0934000402
Artikel-Nr.:
     4502-16H7904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0934000402
EAN/GTIN:
     4099889502343
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
Aus nichtrostendem Edelstahl A2 DIN 934/ISO 4032 Typ BS 3500.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Gewindeantrieb:
Außensechskant
Gewindegröße:
M4
Material:
Edelstahl
Norm:
DIN 934/ISO 4032
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00063 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Mutter, Sechskantmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0617* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.