Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzmutter, M7x0.75, H 2.5 mm, Außen-Ø 13.5 mm, Messing, 62.07.009


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schlitzmutter, M7x0.75, H 2.5 mm, Außen-Ø 13.5 mm, Messing, 62.07.009
Schlitzmutter, M7x0.75, H 2.5 mm, Außen-Ø 13.5 mm, Messing, 62.07.009
Schlitzmutter, M7x0.75, H 2.5 mm, Außen-Ø 13.5 mm, Messing, 62.07.009
Artikel-Nr.:
     4502-16H802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.07.009
EAN/GTIN:
     4099889502398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundmutter (ohne Norm)
Schlitzmutter (ohne Norm)
rundmutter (ohne norm)
Schlitzmuttern aus Messing vernickelt Typ BS 4100. In flacher Ausführung, für Potentiometer, Schalter usw. Mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlitzmutter
Außendurchmesser:
13.5 mm
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M7
Gewindesteigung:
0.75 mm
Höhe:
2.5 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00215 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Muttern, Schlitzmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,588* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.