Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzmutter, M8x0.75, H 2.5 mm, Außen-Ø 13.5 mm, Messing, 62.08.009


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schlitzmutter, M8x0.75, H 2.5 mm, Außen-Ø 13.5 mm, Messing, 62.08.009
Schlitzmutter, M8x0.75, H 2.5 mm, Außen-Ø 13.5 mm, Messing, 62.08.009
Schlitzmutter, M8x0.75, H 2.5 mm, Außen-Ø 13.5 mm, Messing, 62.08.009
Artikel-Nr.:
     4502-16H804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.08.009
EAN/GTIN:
     4099889502404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundmutter (ohne Norm)
Schlitzmutter (ohne Norm)
rundmutter (ohne norm) m8
rundmutter (ohne norm)
Schlitzmuttern aus Messing vernickelt Typ BS 4100. In flacher Ausführung, für Potentiometer, Schalter usw. Mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlitzmutter
Außendurchmesser:
13.5 mm
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M8
Gewindesteigung:
0.75 mm
Höhe:
2.5 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00191 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Mutter, Schlitzmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,568* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.