Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzmutter, 3/8-32 UNC, H 2.5 mm, Außen-Ø 13.5 mm, Messing, 62.63.009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzmutter, 3/8-32 UNC, H 2.5 mm, Außen-Ø 13.5 mm, Messing, 62.63.009
Schlitzmutter, 3/8-32 UNC, H 2.5 mm, Außen-Ø 13.5 mm, Messing, 62.63.009
Schlitzmutter, 3/8-32 UNC, H 2.5 mm, Außen-Ø 13.5 mm, Messing, 62.63.009
Artikel-Nr.:
     4502-16H808
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.63.009
EAN/GTIN:
     4099889502428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundmutter (ohne Norm)
Schlitzmutter (ohne Norm)
rundmutter (ohne norm)
Schlitzmuttern aus Messing vernickelt Typ BS 4100. In flacher Ausführung, für Potentiometer, Schalter usw. Mit UNC-Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlitzmutter
Außendurchmesser:
13.5 mm
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
3/8-32 UNC
Höhe:
2.5 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00151 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Mutter, Schlitzmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.