Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Schiebemutter
>
Artikel
Schiebemutter, M3, H 6.1 mm, Stahl, verzinkt, 05.041.521.7
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-16H840
Hersteller:
Vertiv
Herst.-Nr.:
05.041.521.7
EAN/GTIN:
4099889502558
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m3
Schiebemuttern M 3 Typ Knürr 05.041.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schiebemutter
Farbe:
natur
Gewindegröße:
M3
Höhe:
6.1 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Befestigungsmaterial
>
Muttern, Scheiben, Ringe
Weitere Suchbegriffe:
einlegemutter
,
vertiv gleitmuttern
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Muttern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,55*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,73*
€ 117,4887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,64*
€ 103,1016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,12*
€ 100,1028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,45*
€ 88,5955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,55*
€ 74,4345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen