Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring, M4, Außen-Ø 7.6 mm, Edelstahl, DIN 127 B, 0127B00402


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federring, M4, Außen-Ø 7.6 mm, Edelstahl, DIN 127 B, 0127B00402
Federring, M4, Außen-Ø 7.6 mm, Edelstahl, DIN 127 B, 0127B00402
Artikel-Nr.:
     4502-16H872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0127B00402
EAN/GTIN:
     4099889502640
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
Federringe aus nichtrostendem Edelstahl A2 DIN 127 B Typ BS 5800.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe
Außendurchmesser:
7.6 mm
Gewindegröße:
M4
Material:
Edelstahl
Norm:
DIN 127 B
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, din 127 b, din 127, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Federring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.