Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe, M5, H 1 mm, Außen-Ø 10 mm, Stahl, verzinkt, DIN 125/ISO 7090, 0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe, M5, H 1 mm, Außen-Ø 10 mm, Stahl, verzinkt, DIN 125/ISO 7090, 0
Unterlegscheibe, M5, H 1 mm, Außen-Ø 10 mm, Stahl, verzinkt, DIN 125/ISO 7090, 0
Artikel-Nr.:
     4502-16H904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0125B0053Z
EAN/GTIN:
     4099889502817
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheiben mit Fase Mat. 4.8-Zn DIN 125/ISO 7090 Typ BS 4800.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterlegscheibe
Außendurchmesser:
10 mm
Gewindegröße:
M5
Höhe:
1 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 125/ISO 7090
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 b, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Beilagscheibe, Unterlagsscheibe, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.