Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe, M2,5, H 0.5 mm, Außen-Ø 5 mm, Stahl, verzinkt, DIN 433/ISO 7092


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe, M2,5, H 0.5 mm, Außen-Ø 5 mm, Stahl, verzinkt, DIN 433/ISO 7092
Unterlegscheibe, M2,5, H 0.5 mm, Außen-Ø 5 mm, Stahl, verzinkt, DIN 433/ISO 7092
Artikel-Nr.:
     4502-16H912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     043300027Z
EAN/GTIN:
     4099889502893
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Unterlegscheiben Mat. 4.8-Zn DIN 433/ISO 7092 Typ BS 4900.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterlegscheibe
Außendurchmesser:
5 mm
Gewindegröße:
M2,5
Höhe:
0.5 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 433/ISO 7092
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, DIN 9021, DIN EN ISO 7093, ISO 7093, Scheibe DIN EN ISO 7093, Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 433, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Beilagscheibe, Unterlagsscheibe, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.