Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe, M3, H 0.8 mm, Außen-Ø 9 mm, Stahl, verzinkt, DIN 9021/ISO 7093,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe, M3, H 0.8 mm, Außen-Ø 9 mm, Stahl, verzinkt, DIN 9021/ISO 7093,
Unterlegscheibe, M3, H 0.8 mm, Außen-Ø 9 mm, Stahl, verzinkt, DIN 9021/ISO 7093,
Artikel-Nr.:
     4502-16H930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     902100032Z
EAN/GTIN:
     4099889502954
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheiben Mat. 4.8-Zn DIN 9021/ISO 7093 Typ BS 5000.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterlegscheibe
Außendurchmesser:
9 mm
Gewindegröße:
M3
Höhe:
0.8 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 9021/ISO 7093
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Beilagscheibe, Unterlagsscheibe, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.