Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Elektromechanik
>
Befestigungsmaterial
>
Muttern, Scheiben, Ringe
>
Artikel
Schraubensicherungsscheibe, M5, Innen-Ø 5.3 mm, Außen-Ø 9 mm, Stahl, verzinkt, D
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-16H978
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
03.04.053
EAN/GTIN:
4099889503210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Schrauben-Sicherungsscheibe in Tellerform, beidseitig gerippt, Federstahl vernickelt, für Innensechskant-Schrauben nach DIN 912.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubensicherungsscheibe
Außendurchmesser:
9 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M5
Innendurchmesser:
5.3 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 912
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Befestigungsmaterial
>
Muttern, Scheiben, Ringe
Weitere Suchbegriffe:
Scheibe
,
Benzingscheibe
,
Sicherungsscheibe
,
Schraubensicherungsscheibe
,
Unverlierbarkeitsscheibe
,
Sicherungsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen