| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-16L405 Herst.-Nr.: 029.90-9-50X66-W EAN/GTIN: 4099891424794 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Selbstklebende Warnbänder Typ 029. Nach DIN 4844, 50 mm breit, PVC-Klebefolie; Rollenlänge: 66 m. Typ: 029.90-9, rot/weiß, linksweisend Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Warnband | Breite: | 50 mm | Farbe: | rot/weiß | Material: | PVC | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.235 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, warnband 66m x 50mm rot-weiß, gefahrenmarkierungsband 5cm, markierband, Band, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |