Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für ELKOS mit Schraubanschluss M5 Beutelinhalt für 16 Kondensatoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für ELKOS mit Schraubanschluss M5 Beutelinhalt für 16 Kondensatoren
Zubehör für ELKOS mit Schraubanschluss M5 Beutelinhalt für 16 Kondensatoren
Artikel-Nr.:
     4502-17D0702
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B44020J0500B000
EAN/GTIN:
     4099879883698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Beutelinhalt: 32 Schrauben und Beilagscheiben, Schrauben, B44020J0500B000, EPCOS Schraube geeignet für Elektrolytkondensatoren. 32 Schrauben und 32 Zahnscheiben für 16 Kondensatoren.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Durchmesser:
5.3 mm
Länge:
10 mm
Zubehörart:
Schrauben
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,72*
€ 2,44*
Lager 4502
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 4,18*
1 Tag
413
1
pro Satz
€ 14,99*
ab € 2,56*
€ 6,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.