Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohleschicht Widerstand, 910 Ω, 0.25 W, ±5 %, CFR-25JT-52-910R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kohleschicht Widerstand, 910 Ω, 0.25 W, ±5 %, CFR-25JT-52-910R
Kohleschicht Widerstand, 910 Ω, 0.25 W, ±5 %, CFR-25JT-52-910R
Artikel-Nr.:
     4502-17E238
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-910R
EAN/GTIN:
     4099879671387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Kohleschichtwiderstände 0,25 Watt Toleranz 5,0 % Typ Yageo CFR-25 0207.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kohle-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
2.4 mm
Isolationsspannung:
400 V
Länge:
6.3 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
910 Ω
Temperaturkoeffizient:
350 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,0593
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,0527
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,0507
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.