Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodier-Drehschalter, 16-polig, Hexadezimal, abgewinkelt, 100 mA/5 VDC, SA-7051A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodier-Drehschalter, 16-polig, Hexadezimal, abgewinkelt, 100 mA/5 VDC, SA-7051A
Kodier-Drehschalter, 16-polig, Hexadezimal, abgewinkelt, 100 mA/5 VDC, SA-7051A
Artikel-Nr.:
     4502-17G370
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     SA-7051A
EAN/GTIN:
     4099889202908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
Kodier-Drehschalter, SA-7051A, Nidec Copal Features * RoHS-konform * Niedriges Profil von 3,0 mm * Leicht zu erkennen * Niedrigprofiliger Seiteneinstellungstyp mit Stützklemmen ist verfügbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
J-hook
Ausführung:
Kodier-Drehschalter
Bauform:
abgewinkelt
Betätigung:
seitlich
Kodierung:
Hexadezimal
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
100 mA/5 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Drehkodierschalter, Kodierdrehschalter, Kodier-Drehschalter, Codierschalter, Kodierschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.