Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodier-Drehschalter, 16-polig, Hexadezimal, abgewinkelt, 100 mA/5 VDC, SA-7051B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodier-Drehschalter, 16-polig, Hexadezimal, abgewinkelt, 100 mA/5 VDC, SA-7051B
Kodier-Drehschalter, 16-polig, Hexadezimal, abgewinkelt, 100 mA/5 VDC, SA-7051B
Artikel-Nr.:
     4502-17G371
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     SA-7051B
EAN/GTIN:
     4099889202915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Drehschalter
dip drehschalter
Kodier-Drehschalter, SA-7051B, Nidec Copal Features * Niedriges Profil von 3,0 mm * Leicht zu erkennen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Ausführung:
Kodier-Drehschalter
Bauform:
abgewinkelt
Betätigung:
seitlich
Kodierung:
Hexadezimal
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
100 mA/5 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Drehkodierschalter, Kodierdrehschalter, Kodier-Drehschalter, Codierschalter, Kodierschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,23*
1
€ 8,95*
ab € 1,62*
€ 4,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 161,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.