Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 2-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX9A02C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 2-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX9A02C
DIP-Schalter, 2-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX9A02C
Artikel-Nr.:
     4502-17G5520
Hersteller:
     GREATECS
Herst.-Nr.:
     DX9A02C
EAN/GTIN:
     4099889203394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
Kodier-Schiebeschalter, DX9A02C, GREATECS Kodier-Schiebeschalter, abgedichtet, 2, oben, 24 VDC, Leiterplattenanschluss
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
25 mA/24 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Schalter, Codierschalter, Kodierschalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter, Schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 82 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 328 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.