Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, Aus-Ein, 4-polig, gerade, 1 A/40 VDC, 3-5435640-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, Aus-Ein, 4-polig, gerade, 1 A/40 VDC, 3-5435640-5
DIP-Schalter, Aus-Ein, 4-polig, gerade, 1 A/40 VDC, 3-5435640-5
DIP-Schalter, Aus-Ein, 4-polig, gerade, 1 A/40 VDC, 3-5435640-5
DIP-Schalter, Aus-Ein, 4-polig, gerade, 1 A/40 VDC, 3-5435640-5
DIP-Schalter, Aus-Ein, 4-polig, gerade, 1 A/40 VDC, 3-5435640-5
DIP-Schalter, Aus-Ein, 4-polig, gerade, 1 A/40 VDC, 3-5435640-5
Artikel-Nr.:
     4502-17G663
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     3-5435640-5
EAN/GTIN:
     4099889204216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Wippenschalter
Kodier-Wippenschalter Typ TE Connectivity/AMP 3-54356. Mit offenen Schaltwippen. Nennstrom/Nennspannung max; .: ungeschaltet 1,0 A/40 VDC, geschaltet 60/15 mA bei 5,0/24 VDC, Kontaktwiderstand (gegen Ende/anfänglich): 100/50 m Ohm, bei 50 mV offenem Stromkreis, 10 mA, Spannungsfestigkeit: min. 500 VDC, Kapazität: 5,0 pF, Temperaturbereich: –15 bis +85 °C, Gehäuse und Schaltelement: Polyester, thermoplastisch, nach UL 94 V-0, Kontakte: Cu-Legierung, über Nickel vergoldet. Gehäuse: blau, Schaltwippen und Bedruckung: weiß. Technische Merkmale (Typ, Anzahl Schalter, Maß A): 3-5435640-5, 4 Schalter, A 12,19 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
1 A/40 VDC
Schaltstellung:
Aus-Ein
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.0221 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, wippschalter 4 polig ein/aus, dil schalter, dip-schalter 4-polig, Schalter, Codierschalter, Kodierschalter, Mäuseklavier, Kodier-Wippenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,67*
  
Preis gilt ab 75 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.