Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe, M6, Federstahl, DIN 6798 A, 6798A0064B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächerscheibe, M6, Federstahl, DIN 6798 A, 6798A0064B
Fächerscheibe, M6, Federstahl, DIN 6798 A, 6798A0064B
Artikel-Nr.:
     4502-17H206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6798A0064B
EAN/GTIN:
     4099889503371
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Fächerscheibe aus Federstahl DIN 6798 A Typ BS 5630.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fächerscheibe
Farbe:
natur
Gewindegröße:
M6
Material:
Federstahl
Norm:
DIN 6798 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, fächerscheibe din 6798 form a, din 6798, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,00*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.