Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Polyamid Scheibe
>
Artikel
Unterlegscheibe, M8, H 2 mm, Außen-Ø 24 mm, PA, DIN 9021/ISO 7093, 1020420000VR
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-17H368
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1020420000VR
EAN/GTIN:
4099889503715
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheiben aus Polyamid nach DIN 9021/ISO 7093
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterlegscheibe
Außendurchmesser:
24 mm
Gewindegröße:
M8
Höhe:
2 mm
Material:
PA
Norm:
DIN 9021/ISO 7093
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.00091 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Befestigungsmaterial
>
Muttern, Scheiben, Ringe
Weitere Suchbegriffe:
Scheibe ISO 7093
,
Unterlegscheibe DIN 9021
,
Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093
,
Unterlegscheibe ISO 7093
,
Polyamid Scheibe
,
din 9021 pa
,
din 9021
,
polyamid scheibe din9021
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Scheibe
,
Beilagscheibe
,
Unterlagsscheibe
,
Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen