Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einpressmutter, M3, H 4.6 mm, Außen-Ø 7.37 mm, Stahl, verzinkt, 02.14.031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einpressmutter, M3, H 4.6 mm, Außen-Ø 7.37 mm, Stahl, verzinkt, 02.14.031
Einpressmutter, M3, H 4.6 mm, Außen-Ø 7.37 mm, Stahl, verzinkt, 02.14.031
Artikel-Nr.:
     4502-17H782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02.14.031
EAN/GTIN:
     4099889504156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
einpressmutter m3
einpressmutter
Einpress-Muttern aus Stahl Typ 2.14. Verzinkt, für dünne Eisen- und Leichtmetallbleche. Das Einsetzen erfolgt durch einfaches Einschlagen mit zwei Hammerschlägen auf ein Setzeisen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einpressmutter
Außendurchmesser:
7.37 mm
Farbe:
blau
Für Wandstärke:
2 mm
Gewindeantrieb:
Außensechskant
Gewindegröße:
M3
Höhe:
4.6 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Montagelochgröße:
5.8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Mutter, Einschlagmutter, Mutterneinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.