Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelkopf, M5, H 5.5 mm, Außen-Ø 17 mm, POM, 02.37.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelkopf, M5, H 5.5 mm, Außen-Ø 17 mm, POM, 02.37.050
Rändelkopf, M5, H 5.5 mm, Außen-Ø 17 mm, POM, 02.37.050
Rändelkopf, M5, H 5.5 mm, Außen-Ø 17 mm, POM, 02.37.050
Rändelkopf, M5, H 5.5 mm, Außen-Ø 17 mm, POM, 02.37.050
Artikel-Nr.:
     4502-17H844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02.37.050
EAN/GTIN:
     4099889504347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Rändelköpfe aus schlagfestem Kunststoff Typ 2.37. Zum Aufsetzen auf Sechskant-Schrauben und Sechskantmuttern.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17 mm
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M5
Höhe:
5.5 mm
Material:
POM
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00101 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rändelknopf, Rändelkopf, Knopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.