Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalloxid Film Widerstand, 1 MΩ, 2 W, ±5 %, POS200JT-73-1MAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metalloxid Film Widerstand, 1 MΩ, 2 W, ±5 %, POS200JT-73-1MAA
Metalloxid Film Widerstand, 1 MΩ, 2 W, ±5 %, POS200JT-73-1MAA
Artikel-Nr.:
     4502-18E864
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     POS200JT-73-1MAA
EAN/GTIN:
     4099879673848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Resistor
Widerstand
Wiederstand
Metalloxidschichtwiderstand, POS200JT-73-1MAA, Vitrohm Metalloxid Film Widerstand, 1 MΩ, 2 W, ±5 % Features * Hohe Verlustleistung 4[W] * Z-Vorformung ; Andere Vorformung verfügbar * RoHs & REACH-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metalloxid-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
4.5 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
11.5 mm
Leistung:
2 W
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.