Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstützer, Innen-/Innengewinde, M8/M8, 40 mm, Polyester, ISS-840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierstützer, Innen-/Innengewinde, M8/M8, 40 mm, Polyester, ISS-840
Isolierstützer, Innen-/Innengewinde, M8/M8, 40 mm, Polyester, ISS-840
Artikel-Nr.:
     4502-18H3566
Hersteller:
     QUICK-OHM
Herst.-Nr.:
     ISS-840
EAN/GTIN:
     4099889493122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützisolator
stützisolator
Isolierstützer Typ Quick-Ohm ISS. Mit Innengewinden an beiden Seiten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.081 kg
Ausführung:
Innen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
30 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
40 mm
Farbe:
rot
Gewindegröße:
M8/M8
Innengewindelänge:
12 mm
Länge:
40 mm
Material:
Polyester
Schlüsselweite:
38 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandsbolzen, Distanzbolzen, Threaded Standoff, Abstandsisolator, Isolierbolzen, Isolierstützer, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.