Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 25 mm, Aluminium, X55250110.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 25 mm, Aluminium, X55250110.10
Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 25 mm, Aluminium, X55250110.10
Artikel-Nr.:
     4502-18H5015
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     X55250110.10
EAN/GTIN:
     4099889494488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen alu
distanzbuchse
Distanzhülsen aus Aluminium Typ Vogt X. Aus nahtlos gezogenem Rohr, in verstärkter Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
5.5 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
25 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M3
Innendurchmesser:
3.2 mm
Länge:
25 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00099 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.