Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 20 mm, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 20 mm, Polyamid
Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 20 mm, Polyamid
Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 20 mm, Polyamid
Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 20 mm, Polyamid
Artikel-Nr.:
     4502-18H5088
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     X05020027.PA
EAN/GTIN:
     4099889494921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen kunststoff
distanzbuchse
Distanzhülsen aus Polyamid 6.6 Typ Vogt X.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
5 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
20 mm
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M2,5
Innendurchmesser:
2.7 mm
Länge:
20 mm
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vogt distanzhülse, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.