Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrniete nach DIN 7340, L 6,0, D 3,0 mm, S 0,25, Messing versilbert, Flachkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rohrniete nach DIN 7340, L 6,0, D 3,0 mm, S 0,25, Messing versilbert, Flachkopf
Rohrniete nach DIN 7340, L 6,0, D 3,0 mm, S 0,25, Messing versilbert, Flachkopf
Artikel-Nr.:
     4502-18H648
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10-130106-00/0030
EAN/GTIN:
     4099889507010
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Rohrnieten nach DIN 7340 Typ 10. Mit Flachkopf. Technische Merkmale (Länge (L), Durchmesser (D), Wandstärke (S)): L 6,0, D 3,0, S 0,25 mm, Messing versilbert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrniete
Geeignet für:
Wandstärke 0,25 mm
Länge:
6 mm
Lochdurchmesser:
3 mm
Material:
Messing
Norm:
DIN 7340
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0823* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,25*
€ 22,9075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.