Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniete, A 5,0, H 1,4, L 4,8, BL 2,6 bis 2,7, S 2,9 bis 3,6 mm, schwarz, 969


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spreizniete, A 5,0, H 1,4, L 4,8, BL 2,6 bis 2,7, S 2,9 bis 3,6 mm, schwarz, 969
Spreizniete, A 5,0, H 1,4, L 4,8, BL 2,6 bis 2,7, S 2,9 bis 3,6 mm, schwarz, 969
Spreizniete, A 5,0, H 1,4, L 4,8, BL 2,6 bis 2,7, S 2,9 bis 3,6 mm, schwarz, 969
Artikel-Nr.:
     4502-18H6633
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     9695AA01
EAN/GTIN:
     4099889507089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Spreiznieten aus Kunststoff Typ Fastpoint 8.../9. Material: PA 6.6, Farbe: schwarz, Temperaturbereich: –35 bis +85 °C, Entflammbarkeit: UL 94 V-2. Technische Merkmale (Typ, Maße (A, H, L) Bohrlochdurchmesser (BL), Plattenstärke (S)): 9695AA01, A 5,0, H 1,4, L 4,8, BL 2,6 bis 2,7, S 2,9 bis 3,6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizniete
Geeignet für:
Klemmbereich 2,9 - 3,6 mm
Länge:
4.8 mm
Lochdurchmesser:
5 mm
Material:
PA
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsniete, Befestigungspin, Niete, Rivet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,19*
€ 107,3261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,85*
€ 106,9215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,22*
€ 102,6018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,39*
€ 101,6141
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,15*
€ 84,6685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.