Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreiznieten wiederlösbar, A 12, B 2,3, C 1,55, D 11, BL 5,0, S 3,8 bis 6,0 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spreiznieten wiederlösbar, A 12, B 2,3, C 1,55, D 11, BL 5,0, S 3,8 bis 6,0 mm,
Spreiznieten wiederlösbar, A 12, B 2,3, C 1,55, D 11, BL 5,0, S 3,8 bis 6,0 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-18H6650
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     8110AA01
EAN/GTIN:
     4099889507188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Spreiznieten wiederlösbar Typ Fastpoint 81.../96. Schlag-Schraubnieten zum einfachen Montieren und schnellen Demontieren; Material: PA 6.6, Farbe: schwarz, Temperaturbereich: –35 bis +85 °C, Entflammbarkeit: UL 94 V-2. Technische Merkmale (Typ, Maße (A, B, C, D) Bohrlochdurchmesser (BL), Plattenstärke (S)): 8110AA01, A 12, B 2,3, C 1,55, D 11, BL 5,0, S 3,8 bis 6,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizniete wiederlösbar
Geeignet für:
Klemmbereich 3,8 - 6 mm
Länge:
11 mm
Lochdurchmesser:
5 mm
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsniete, Befestigungspin, Niete, Rivet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.